Roulement rigide à billes NTN 6914LLU/5K, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulement à billes à contact radial

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :6914LLU/5K
Rubix :0281-1089792
EAN :4547359766332
RLT A BILLES 6914 ETANCHE 70X100X16

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6914 ETANCHE 70X100X16


Ce roulement rigide à billes de la marque NTN bénéficie d'un design compact et robuste pour résister aux charges radiales et axiales tout en minimisant l'usure. Son étanchéité optimale, assurée par deux joints en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR), garantit une protection efficace contre les contaminants. Ce roulement est lubrifié à vie en usine avec la graisse Kyodo Yushi Multemp SRL, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement et réduisant la maintenance nécessaire.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes est conçu pour supporter des charges radiales importantes ainsi que des charges axiales modérées dans les deux directions. Ses bagues en acier offrent une excellente résistance à l'usure et aux contraintes mécaniques. La cage en tôle d'acier assure une bonne répartition des billes, améliorant la régularité de rotation et limitant l'échauffement. Son jeu radial standard garantit une stabilité optimale pour une large gamme d'applications industrielles. Doté de joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR), ce roulement empêche l'intrusion de poussière et d'humidité tout en maintenant le lubrifiant interne Kyodo Yushi Multemp SRL. Cette graisse haute performance assure une excellente résistance aux températures extrêmes (-40 °C à 150 °C), réduit le frottement et prolonge la durée de vie du roulement tout en minimisant l'entretien nécessaire.

Entretien :
Ce roulement rigide à billes est pré-lubrifié avec une graisse spécifique, assurant une lubrification durable et efficace. Son étanchéité limite la pénétration de contaminants, réduisant ainsi les besoins d'entretien. Cependant, une surveillance régulière des conditions de fonctionnement, notamment la température et les vibrations, est recommandée afin d'anticiper toute usure anormale.

Etanchéité :
Doté de joints en caoutchouc NBR sur ses deux faces, ce roulement bénéficie d'une protection renforcée contre les contaminants extérieurs. Ces joints limitent efficacement l'intrusion de poussière, d'eau et de particules fines, préservant ainsi le lubrifiant interne. Le NBR offre une excellente résistance aux huiles et aux graisses, garantissant un fonctionnement optimal dans des environnements humides ou poussiéreux. En contrepartie, ces joints génèrent une légère résistance au frottement, ce qui peut influencer la vitesse de rotation maximale du roulement.

Informations sur la marque :
NTN est un leader mondial reconnu dans le domaine des roulements et des solutions mécaniques, offrant des produits innovants pour optimiser la performance des équipements industriels. Présent sur cinq continents, avec 76 sites de production et 97 bureaux commerciaux, NTN accompagne ses clients dans des secteurs variés, tels que l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et l'industrie lourde. Grâce à son expertise technique avancée et à sa culture d'innovation, l'entreprise développe des roulements de haute précision, adaptés aux conditions les plus exigeantes et visant à améliorer la durabilité et l'efficacité des machines.

Avantages Clés :
- Protection renforcée contre l'usure et la contamination grâce aux joints en caoutchouc ;
- Bonne capacité de charge radiale et axiale pour une utilisation polyvalente ;
- Lubrification durable limitant la maintenance et garantissant des performances optimales ;
- Fonctionnement fluide avec un faible niveau sonore et une réduction des vibrations ;
- Conception robuste assurant une longue durée de vie, même dans des environnements difficiles.

Applications :
Ce roulement rigide à billes est utilisé dans divers secteurs industriels. Il est adapté aux systèmes de convoyage et aux équipements de manutention, garantissant des performances fiables même en usage intensif. Il équipe également les machines agricoles et de construction, résistant aux chocs et aux variations de charge. Dans les systèmes de transmission, comme les réducteurs et motoréducteurs, il assure une rotation fluide et précise. Il est aussi utilisé dans l'industrie automobile pour les boîtes de vitesses, les moteurs et les systèmes de direction. Enfin, il convient aux appareils électroménagers, machines-outils et systèmes de guidage, offrant fiabilité et faible maintenance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6900
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r21200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr26300 N
150,95 € HT
/ unité
181,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.