Roulement rigide à billes NTN 6210LLBC3/5K, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 50 mm
Roulement à billes à contact radial
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :6210LLBC3/5K
Rubix :0281-1153657
EAN :4547359567465




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6210 ETANCHE C3 2 JOINTS SANS CONTACT 50X90X20
Ce roulement rigide à billes NTN associe performance, robustesse et protection contre les impuretés pour garantir une utilisation fiable et durable. Grâce à son jeu augmenté (C3) et à ses joints non frottants en NBR avec insert métallique (LLB), il assure un fonctionnement fluide et une faible friction, ce qui en fait un choix idéal pour les applications nécessitant des vitesses élevées et une maintenance réduite.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes possède des pistes profondes sur ses bagues intérieure et extérieure, lui permettant de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Son jeu radial augmenté C3 minimise la friction grâce à un espace accru entre les billes et les pistes, ce qui permet un mouvement plus fluide et réduit les contraintes internes, améliorant ainsi l’efficacité énergétique et réduisant l’usure. Doté d’une cage en tôle d’acier, il offre une bonne résistance aux chocs et aux charges variables. Ses joints forment une barrière efficace contre les contaminants et assurent une bonne rétention du lubrifiant. Grâce à leur conception non frottante, ils limitent la résistance au mouvement et l’échauffement, permettant ainsi d’atteindre des vitesses élevées tout en améliorant le rendement énergétique et la durabilité du roulement. Il est lubrifié avec la graisse Kyodo Yushi Multemp DRL, une solution biodégradable qui assure une protection efficace et une longévité accrue, même dans des environnements de fonctionnement exigeants.
Entretien :
Ce roulement ne nécessite qu’un entretien limité grâce à sa conception optimisée. Les joints non frottants empêchent la contamination externe et préservent la lubrification interne, réduisant ainsi les interventions de maintenance. Des inspections régulières sont recommandées pour surveiller le bruit, les vibrations et la température, afin de détecter d’éventuelles anomalies.
Etanchéité :
Ce roulement est équipé de joints non frottants en NBR avec insert métallique (LLB), qui forment une barrière efficace contre la poussière et les particules solides tout en limitant la rétention d’humidité. Bien qu’ils ne soient pas totalement hermétiques aux liquides, ils surpassent les déflecteurs métalliques en matière de conservation du lubrifiant.
Informations sur la marque :
NTN est un leader mondial reconnu dans le domaine des roulements et des solutions mécaniques, offrant des produits innovants pour optimiser la performance des équipements industriels. Présent sur cinq continents, avec 76 sites de production et 97 bureaux commerciaux, NTN accompagne ses clients dans des secteurs variés, tels que l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et l'industrie lourde. Grâce à son expertise technique avancée et à sa culture d'innovation, l'entreprise développe des roulements de haute précision, adaptés aux conditions les plus exigeantes et visant à améliorer la durabilité et l'efficacité des machines.
Avantages Clés :
- Réduction de la friction interne grâce au jeu C3, favorisant une meilleure efficacité énergétique et une vitesse de rotation élevée ;
- Protection efficace contre la contamination grâce aux joints non frottants, prolongeant la durée de vie du produit ;
- Maintenance réduite grâce à une lubrification optimisée et à une bonne rétention du lubrifiant ;
- Résistance aux charges radiales et axiales, garantissant une stabilité accrue même sous des contraintes variables ;
- Niveau sonore faible et vibrations minimisées pour un fonctionnement silencieux et fluide.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est adapté à une large gamme d’applications industrielles nécessitant une protection efficace contre les contaminants et une capacité à gérer des charges combinées.
Il est couramment utilisé dans les moteurs électriques, les pompes et les ventilateurs industriels, où sa faible friction et sa durabilité prolongent la durée de vie des équipements. Il est également employé dans les convoyeurs et les systèmes de manutention, assurant une performance fiable en environnement poussiéreux. Dans l’industrie agroalimentaire et maritime, il offre une protection modérée contre l’humidité et les impuretés. Enfin, il est idéal pour les appareils électroménagers et les machines agricoles, garantissant un fonctionnement stable dans des conditions exigeantes.
Caractéristiques :
Ce roulement rigide à billes possède des pistes profondes sur ses bagues intérieure et extérieure, lui permettant de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Son jeu radial augmenté C3 minimise la friction grâce à un espace accru entre les billes et les pistes, ce qui permet un mouvement plus fluide et réduit les contraintes internes, améliorant ainsi l’efficacité énergétique et réduisant l’usure. Doté d’une cage en tôle d’acier, il offre une bonne résistance aux chocs et aux charges variables. Ses joints forment une barrière efficace contre les contaminants et assurent une bonne rétention du lubrifiant. Grâce à leur conception non frottante, ils limitent la résistance au mouvement et l’échauffement, permettant ainsi d’atteindre des vitesses élevées tout en améliorant le rendement énergétique et la durabilité du roulement. Il est lubrifié avec la graisse Kyodo Yushi Multemp DRL, une solution biodégradable qui assure une protection efficace et une longévité accrue, même dans des environnements de fonctionnement exigeants.
Entretien :
Ce roulement ne nécessite qu’un entretien limité grâce à sa conception optimisée. Les joints non frottants empêchent la contamination externe et préservent la lubrification interne, réduisant ainsi les interventions de maintenance. Des inspections régulières sont recommandées pour surveiller le bruit, les vibrations et la température, afin de détecter d’éventuelles anomalies.
Etanchéité :
Ce roulement est équipé de joints non frottants en NBR avec insert métallique (LLB), qui forment une barrière efficace contre la poussière et les particules solides tout en limitant la rétention d’humidité. Bien qu’ils ne soient pas totalement hermétiques aux liquides, ils surpassent les déflecteurs métalliques en matière de conservation du lubrifiant.
Informations sur la marque :
NTN est un leader mondial reconnu dans le domaine des roulements et des solutions mécaniques, offrant des produits innovants pour optimiser la performance des équipements industriels. Présent sur cinq continents, avec 76 sites de production et 97 bureaux commerciaux, NTN accompagne ses clients dans des secteurs variés, tels que l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et l'industrie lourde. Grâce à son expertise technique avancée et à sa culture d'innovation, l'entreprise développe des roulements de haute précision, adaptés aux conditions les plus exigeantes et visant à améliorer la durabilité et l'efficacité des machines.
Avantages Clés :
- Réduction de la friction interne grâce au jeu C3, favorisant une meilleure efficacité énergétique et une vitesse de rotation élevée ;
- Protection efficace contre la contamination grâce aux joints non frottants, prolongeant la durée de vie du produit ;
- Maintenance réduite grâce à une lubrification optimisée et à une bonne rétention du lubrifiant ;
- Résistance aux charges radiales et axiales, garantissant une stabilité accrue même sous des contraintes variables ;
- Niveau sonore faible et vibrations minimisées pour un fonctionnement silencieux et fluide.
Applications :
Ce roulement rigide à billes est adapté à une large gamme d’applications industrielles nécessitant une protection efficace contre les contaminants et une capacité à gérer des charges combinées.
Il est couramment utilisé dans les moteurs électriques, les pompes et les ventilateurs industriels, où sa faible friction et sa durabilité prolongent la durée de vie des équipements. Il est également employé dans les convoyeurs et les systèmes de manutention, assurant une performance fiable en environnement poussiéreux. Dans l’industrie agroalimentaire et maritime, il offre une protection modérée contre l’humidité et les impuretés. Enfin, il est idéal pour les appareils électroménagers et les machines agricoles, garantissant un fonctionnement stable dans des conditions exigeantes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 39000 N |
| Poids | 0,601 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,22 € HT
/ unité
75,86 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h