Roulement rigide à billes FAG 6010-C3, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6010-C3
Rubix :0255-1020943
Fabricant :0167176600030
EAN :4012801150248
RLT A BILLES 6010 C3 50X80X16

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6010 C3 50X80X16


Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur16 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série60
Vitesse de référence8900 rpm
Vitesse limite12200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r15800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22000 N
21,15 € HT
/ unité
25,38 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.