Roulement rigide à billes PTN 6004-2RS, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :6004-2RS
Rubix :Y600-1485130
Fabricant :893706
EAN :3660338461613
RLT A BILLES 6004 ETANCHE IMPORT 20X42X12

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6004 ETANCHE IMPORT 20X42X12


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur12 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6000
Cageacier
Vitesse limite10400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r5080 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9380 N
Poids0,068 kg
12,00 HT
/ 10 unités
14,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.