Roulement à billes miniature NSK 626DD, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 6 mm
Roulement miniature à une rangée de billes série 600
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :626DD
Rubix :0294-1002850
Fabricant :626DD N
EAN :00029176086588


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 626 ETANCHE 6X19X6
Disponible en version étanche (2RS) ou flasquée (ZZ) sans ou avec jeu C3. Cage en acier. Températures de fonctionnement : de - 10 °C à + 120 °C.
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 19 mm |
| Largeur | 6 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Série | 626.. |
| Vitesse limite | 30000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 885 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 885 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,09 € HT
/ unité
6,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h