Roulement à billes miniature NSK 608ZZ1MC3E, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 8 mm
Roulement miniature à une rangée de billes série 600
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :608ZZ1MC3E
Rubix :0294-1363678
Fabricant :608ZZ1MC3E


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 608 2 FLASQUES 8X22X7
Disponible en version étanche (2RS) ou flasquée (ZZ) sans ou avec jeu C3. Cage en acier. Températures de fonctionnement : de - 10 °C à + 120 °C.
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Série | 608.. |
| Vitesse limite | 34000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1370 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1370 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,77 € HT
/ unité
17,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h