Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP T1035-35G, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 19 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries T1000 G et T1000 DECG

Voir les informations techniques

Références

RHP :T1035-35G
Rubix :0294-1019642
Fabricant :T1035-35G R
EAN :00747023036080
ROULEMENT PALIER T 1035-35 G RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER T 1035-35 G RHP


Joint nitrile triple lèvre maintenu par une armature en acier embouti. Interchangeable avec les roulements de paliers standard. Série T1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série T1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.

Points forts

Opération de lubrification plus espacée. Implantation simple.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériet1000g
Matièreacier de haute qualité trempé (bagues intérieure et extérieure)
Cageacier
Alésage6,5 mm
Vitesse limite750 rpm
Largeur totale du roulement42,9 mm
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Poids0,51 kg
52,10 € HT
/ unité
62,52 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.