Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GAY30-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 30 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GAY30-XL-NPP-B
Rubix :0269-1003566
Fabricant :0008802130000
EAN :4012802794601
ROULEMENT PALIER GAY 30XL-NPPB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GAY 30XL-NPPB INA


Radial insert ball bearings GAY..-NPP-B, spherical outer ring, location by grub screws, P seals on both sides
Roulement auto-aligneur GAY..-NPP-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité P des 2 côtés

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériegay..-xl-npp-b
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
44,26 HT
/ unité
53,11 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.