Roulement à rouleaux coniques SKF 320/22 X, Diamètre extérieur : 44 mm | Diamètre intérieur : 22 mm | Largeur : 15.87 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :320/22 X
Rubix :0301-1022092
Fabricant :37616
EAN :7316577298676
ROULEMENT A RLX CONIQ 320/22X SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur44 mm
Largeur15,87 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 320/22X SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Capacité de charge radiale et axiale élevée
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur44 mm
Largeur15,87 mm
Jeu Radialcn
Série320
Cageacier
Vitesse de référence13000 rpm
Vitesse limite15000 rpm
Largeur totale du roulement15 mm
Charge statique de base, radiale - C0r29 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr30,9 N
56,01 € HT
/ unité
67,21 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.