Roulement à rouleaux coniques SKF 32317, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 85 mm | Largeur : 63.5 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :32317
Rubix :0301-1356716
EAN :7316577327994
ROULEMENT A RLX CONIQ 32317 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32317 SKF


Les roulements à rouleaux coniques ont des chemins de roulement intérieurs et extérieurs coniques ainsi que des rouleaux coniques. Ils sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. Les lignes de projection des chemins de roulement se rejoignent en un point commun sur l'axe du roulement afin d'assurer une véritable action de roulement et donc de faibles moments de frottement pendant le fonctionnement. La capacité de charge axiale des roulements à rouleaux coniques augmente avec l'angle de contact α. La taille de l'angle de contact, qui se situe généralement entre 10° et 30°, est liée au facteur de calcul e : plus la valeur de e est grande, plus l'angle de contact est important.

Points forts

- Capacité de charge radiale et axiale élevée
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur63,5 mm
Jeu Radialcn
Matièreacier à roulements
516,27 HT
/ unité
619,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.