Roulement à rouleaux coniques FAG 320/32-X, Diamètre extérieur : 58 mm | Diamètre intérieur : 32 mm | Largeur : 13 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :320/32-X
Rubix :0255-1301257
Fabricant :0167114590000
EAN :4064327659422


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 320/32X FAG
Roulements à rouleaux coniques 320, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 320..-x |
| Vitesse limite | 12600 rpm |
| Largeur totale du roulement | 17 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 48500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 39000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,31 € HT
/ unité
36,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours