Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN UC313D1, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 75 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :UC313D1
Rubix :0281-1088620
EAN :4547359233599
ROULEMENT PALIER UC 313 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 313 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur75 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieuc300
Matièreacier
Cageacier
256,02 € HT
/ unité
307,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.