Roulement à billes à contact oblique NSK 7301BEAT85, Diamètre extérieur : 37 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 12 mm

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniques

Références

NSK :7301BEAT85
Rubix :0294-1289136
Fabricant :7301B N
EAN :00029176633973
ROULEMENT A BILLES 7301 BEAT85 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7301 BEAT85 NSK


NSK offre l'une des gammes les plus complètes de roulements à billes à contact oblique qui ont été conçus pour répondre aux exigences des fabricants d'équipement d'origine. Ces roulements ont un angle de contact qui leur permet de supporter d'importantes charges axiales dans une direction ainsi que des charges radiales. Ils sont généralement utilisés par paires, ensembles triplex, ensembles quadruplex ou ensembles multiplex car une composante axiale est générée lorsqu'une charge radiale est appliquée.

Points forts

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology  - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle  - Offered in 15, 25, 30 and 40 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Applications

Common applications include Pumps, Compressors and Gearboxes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur12 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série7301b..
Cagepolyamide
Angle40 °
Précisionp0
49,09 HT
/ unité
58,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.