Roulement à billes à contact oblique RHP 30/6-2RS, Diamètre extérieur : 17 mm | Diamètre intérieur : 6 mm | Largeur : 9 mm
Roulement à billes à contact oblique 30/6
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :30/6-2RS
Rubix :0294-1414460


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Largeur | 9 mm |
Détails articles : 30/6-2RS 30/6-2RS R RHP
La gamme NSK de roulements à billes à contact oblique a été adaptée aux exigences toujours croissantes des fabricants d'équipement d'origine.
En raison de leur angle de contact, les roulements à billes à contact oblique peuvent également absorber des charges axiales importantes dans une direction de charge ainsi que des charges radiales.
Étant donné que les charges radiales entraînent toujours des composants de charge axiale, ces roulements sont généralement placés les uns contre les autres par paires ou ensembles avec 3, 4 roulements ou plus.
NSK bietet Ihnen eines der breitesten Portfolios an Schrägkugellagern am Markt.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 17 mm |
| Largeur | 9 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,28 € HT
/ unité
42,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h