Roulement à billes à contact oblique SNR 5205ZZG15, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 20.6 mm

Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :5205ZZG15
Rubix :0302-1025600
Fabricant :5205.ZZG15
EAN :3413520421939
ROULEMENT A BILLES 5205 ZZG15 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5205 ZZG15 SNR


Roulement à billes à contact oblique double rangée, cage polyamide, avec déflecteurs

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur20,6 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série5200
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence9700 rpm
Vitesse limite10000 rpm
Angle25 °
Charge statique de base, radiale - C0r14700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20600 N
54,35 HT
/ unité
65,22 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.