Roulement à billes à contact oblique SNR 5305EEG15, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 25.4 mm
Roulements à billes à contact oblique à 2 rangées
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :5305EEG15
Rubix :0302-1025635
EAN :3413520105709




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 5305 EEG15 SNR
Double-row self-aligning ball bearing, polyamide cage, friction seals on both sides
Roulement à billes à contact oblique, double rangée, étanche, cage polyamide
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 25,4 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 5300 |
| Matière | acier |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 7900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 28300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,78 € HT
/ unité
92,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h