Roulement à billes à contact oblique FAG 7220-B-XL-MP-UB, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 34 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7220-B-XL-MP-UB
Rubix :0255-1433733
Fabricant :0926295800000
EAN :4054369902037
ROULEMENT A BILLES 7220-B-MP-UB XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7220-B-MP-UB XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur34 mm
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-mp-ub
Cagelaiton
Poids3,63 kg
Vitesse de référence4250 rpm
Vitesse limite6300 rpm
Angle40 °
Précisionp6 (abec 3 / iso class 6)
Charge statique de base, radiale - C0r124000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr142000 N
477,20 € HT
/ unité
572,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.