Roulement à billes à contact oblique INA 3805-2Z, Diamètre extérieur : 37 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 10 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

INA :3805-2Z
Rubix :0269-1002457
Fabricant :0009964320000
EAN :4064328577251
ROULEMENT A BILLES 3805 ZZ INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3805 ZZ INA


Angular contact ball bearing
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RZ-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur37 mm
Largeur10 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Série38..-b-2rz-tvh
Vitesse de référence10300 rpm
Vitesse limite15300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r5500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5900 N
62,43 € HT
/ unité
74,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.