Roulement à billes à contact oblique FAG 7205-B-XL-TVP-UA, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 15 mm

Roulement à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

FAG :7205-B-XL-TVP-UA
Rubix :0255-1029198
Fabricant :0167250850000
EAN :4012801165907
ROULEMENT A BILLES 7205B.TVP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7205B.TVP.UA XL A CONTACT OBLIQUE FAG


Angular contact ball bearings 72..-B, main dimensions to DIN 628-1, contact angle α = 40°
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série72..-b-xl-tvp
Cagepolyamide
Vitesse de référence13700 rpm
Vitesse limite19200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r9000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr16200 N
59,81 HT
/ unité
71,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.