Roulement à billes à contact oblique NSK 3201, Diamètre extérieur : 32 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 15.9 mm

Roulement à deux rangées de billes à contact oblique série 3200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NSK :3201
Rubix :0294-1002324
Fabricant :3201J N
EAN :00029176414275
ROULEMENT A BILLES 3201 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur15,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 3201 J NSK


Cage en tôle d'acier embouti (J) ou cage polyamide (TN) avec angle de contact 25° (B). Étanchéité 2RS et 2Z disponibles.

Points forts

Charges axiales supportées dans les deux directions. Bonne rigidité de flexion.

Applications

Convient particulièrement aux applications qui exigent un guidage axial rigide notamment les pompes, les compresseurs et certains moteurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur15,9 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Série3201..
Cageacier
Angle32 °
Précisionp0 (normal / abec 1)
45,09 € HT
/ unité
54,11 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.