Roulement rigide à billes NSK 6822VVC3, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 110 mm
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6822VVC3
Rubix :0294-1155622
Fabricant :6822VVC3 N
EAN :0029176671524





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6822 ETANCHE C3 2 JOINTS SANS CONTACT 110X140X16
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Single row thin section bearing, main dimensions according to DIN 625-1, contact-free plastic seal on both sides of the bearing, clearance C3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6822.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 4300 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 32500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 28100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,10 € HT
/ unité
284,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours