Roulement rigide à billes FAG 6313-C-C3, Diamètre extérieur : 140 mm | Largeur : 33 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :6313-C3
FAG :6313-C-C3
Rubix :0255-1015687
Fabricant :0875139190030
EAN :4054369499285


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6313 C3 65X140X33
Conçu pour répondre aux exigences élevées des environnements industriels, ce roulement rigide à billes FAG se distingue par sa robustesse et sa durabilité. C’est un roulement de la génération C, ce qui garantit une performance optimale et une longévité accrue, même dans des conditions de fonctionnement intenses. Ce roulement ouvert est doté d'une cage en tôle rivetée et d'un jeu radial C3. Il est fiable et s'adapte à diverses applications mécaniques.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est un roulement à une rangée de billes. Sa conception de génération C intègre des améliorations notables en termes de réduction de bruit, de frottement et de chaleur générée, ce qui prolonge la durée de vie du roulement et améliore son efficacité énergétique. Le jeu radial C3 permet une meilleure tolérance aux dilatations thermiques et aux déformations, assurant ainsi un fonctionnement stable même sous des charges élevées. La cage en tôle rivetée assure un maintien optimal des billes en position, permettant une répartition homogène de la charge.
Entretien:
Pour assurer sa longévité et ses performances optimales, ce roulement ouvert nécessite un entretien régulier. Il est recommandé de vérifier périodiquement l'état de lubrification, car un bon niveau de graisse ou d’huile garantit une protection contre l'usure. De plus, l'inspection visuelle du roulement permet de détecter toute usure ou déformation précoce, ce qui permet d'intervenir rapidement pour éviter des arrêts de production coûteux.
Étanchéité:
Ce modèle de roulement FAG est ouvert, ce qui signifie qu'il n'est pas équipé de joints d'étanchéité. Cela facilite la dissipation de chaleur, mais implique également qu'une attention particulière doit être portée à la protection contre les contaminants extérieurs, tels que la poussière ou les liquides. Il est donc préférable d’installer ce roulement dans un carter ou à l’abri des impuretés.
Informations sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est reconnue mondialement pour son expertise dans la fabrication de roulements de haute précision et de composants mécaniques. Avec plus de 130 ans d'expérience, FAG offre une large gamme de produits innovants et fiables, répondant aux besoins des industries les plus exigeantes.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est un roulement à une rangée de billes. Sa conception de génération C intègre des améliorations notables en termes de réduction de bruit, de frottement et de chaleur générée, ce qui prolonge la durée de vie du roulement et améliore son efficacité énergétique. Le jeu radial C3 permet une meilleure tolérance aux dilatations thermiques et aux déformations, assurant ainsi un fonctionnement stable même sous des charges élevées. La cage en tôle rivetée assure un maintien optimal des billes en position, permettant une répartition homogène de la charge.
Entretien:
Pour assurer sa longévité et ses performances optimales, ce roulement ouvert nécessite un entretien régulier. Il est recommandé de vérifier périodiquement l'état de lubrification, car un bon niveau de graisse ou d’huile garantit une protection contre l'usure. De plus, l'inspection visuelle du roulement permet de détecter toute usure ou déformation précoce, ce qui permet d'intervenir rapidement pour éviter des arrêts de production coûteux.
Étanchéité:
Ce modèle de roulement FAG est ouvert, ce qui signifie qu'il n'est pas équipé de joints d'étanchéité. Cela facilite la dissipation de chaleur, mais implique également qu'une attention particulière doit être portée à la protection contre les contaminants extérieurs, tels que la poussière ou les liquides. Il est donc préférable d’installer ce roulement dans un carter ou à l’abri des impuretés.
Informations sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est reconnue mondialement pour son expertise dans la fabrication de roulements de haute précision et de composants mécaniques. Avec plus de 130 ans d'expérience, FAG offre une large gamme de produits innovants et fiables, répondant aux besoins des industries les plus exigeantes.
Points forts
Ce roulement rigide à billes FAG offre plusieurs avantages :
Sa construction de génération C assure des états de surface optimisés, donc une réduction notable du bruit et des vibrations, améliorant ainsi le confort et la performance du roulement. Ensuite, son jeu radial C3 permet de supporter des charges élevées même à haute vitesse tout en maintenant une stabilité remarquable. Enfin, la robustesse de la cage en tôle rivetée garantit une meilleure répartition des charges sur les billes.
Sa construction de génération C assure des états de surface optimisés, donc une réduction notable du bruit et des vibrations, améliorant ainsi le confort et la performance du roulement. Ensuite, son jeu radial C3 permet de supporter des charges élevées même à haute vitesse tout en maintenant une stabilité remarquable. Enfin, la robustesse de la cage en tôle rivetée garantit une meilleure répartition des charges sur les billes.
Applications
Ce roulement rigide ouvert à une seule rangée de billes est idéal dans les applications nécessitant vitesse et absorption de charges. On le retrouve dans les :
- Moteurs électriques ;
- boîtes de vitesses ;
- transmissions ;
- réducteurs ;
- renvois d’angle ;
- pompes industrielles ;
- compresseurs ;
- convoyeurs ;
- essieux ;
- équipements de manutention ;
- machines-outils…
- Moteurs électriques ;
- boîtes de vitesses ;
- transmissions ;
- réducteurs ;
- renvois d’angle ;
- pompes industrielles ;
- compresseurs ;
- convoyeurs ;
- essieux ;
- équipements de manutention ;
- machines-outils…
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63..-c |
| Vitesse de référence | 7000 rpm |
| Vitesse limite | 7300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 60000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 101000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,08 € HT
/ unité
104,50 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h