Roulement rigide à billes FAG 6222-C3, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 38 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6222-C3
Rubix :0255-1021200
Fabricant :0167218880030
EAN :4012801203876
RLT A BILLES 6222 C3 110X200X38

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6222 C3 110X200X38


Deep groove ball bearing 62, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série62
Vitesse de référence4500 rpm
Vitesse limite4450 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r117000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr153000 N
254,96 € HT
/ unité
305,95 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.