Roulement rigide à billes FAG 6204-C-Z-C3>V, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6204-C-Z-C3>V
Rubix :0255-1021065
Fabricant :0954045700030
EAN :4054372949418
RLT A BILLES 6204 1 FLASQUE C3 20X47X14

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6204 1 FLASQUE C3 20X47X14


Caractéristiques:
Ce roulement est un roulement rigide à une rangée de billes, offrant une conception optimisée pour des charges radiales et axiales. Sa génération C indique qu’il est développé pour assurer un faible niveau sonore et un faible moment résistant. La cage en tôle d'acier est robuste et le déflecteur métallique contribue à la protection contre les particules nuisibles. Il est doté d’un jeu radial augmenté C3.

Etanchéité:
Ce roulement est pourvu d'un déflecteur métallique agissant comme une barrière contre les contaminants de taille moyenne, garantissant ainsi une protection efficace tout en conservant la lubrification interne. Bien qu'il ne soit pas entièrement étanche, ce niveau de protection reste adéquat pour une grande variété d'applications industrielles. Il est recommandé de vérifier périodiquement l'état du roulement afin d'assurer un fonctionnement optimal.

Informations sur la marque:
FAG est un leader mondial reconnu dans la conception et la fabrication de roulements de haute qualité. La marque s’engage à fournir des produits innovants et fiables pour répondre aux besoins exigeants des clients dans tous les domaines industriels. Investir dans la qualité FAG, c'est opter pour des années de fonctionnement sans faille et une rentabilité accrue.

Points forts

• Conception à une rangée : permet une bonne répartition des charges.
• Génération C : réduit le niveau sonore et garantir un faible moment résistant.
• Cage en tôle d'acier : offre une bonne robustesse, ce qui est essentiel pour des opérations de haute performance.
• Déflecteur métallique : protège contre les contaminants et réduit les besoins de maintenance.
• Jeu radial C3 : permet une meilleure compensation des expansions thermiques. Cela rend ce roulement particulièrement adapté aux applications fonctionnant à des températures d'utilisation plus élevées.

Applications

Ce roulement trouve son utilisation dans divers secteurs industriels, notamment dans les machines-outils, les équipements de manutention, et les moteurs électriques. Les utilisateurs dans les secteurs de l'agriculture, de la construction et de l'automobile bénéficieront également de sa fiabilité.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Etancheitéune flasque métallique
Jeu Radialc3
Série62..-c-z
Vitesse de référence18100 rpm
Vitesse limite24300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14700 N
10,83 HT
/ unité
13,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.