Roulement rigide à billes FAG 6314-C4, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6314-C4
Rubix :0255-1135353
Fabricant :0167240110040
EAN :4012801263108


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6314 C4 70X150X35
Roulements à billes 63, dimensions selon DIN 625-1
Roulements à billes 63, à une rangée, cage en tôle d’acier
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 35 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c4 |
| Série | 63 |
| Vitesse de référence | 6100 rpm |
| Vitesse limite | 6800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 69000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 115000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,37 € HT
/ unité
197,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h