Roulement rigide à billes FAG 6319-M-J20AA-C4, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 45 mm | Diamètre intérieur : 95 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6319-M-J20AA-C4
Rubix :0255-1301568
Fabricant :0390158400040
EAN :4026677998187
RLT A BILLES 6319 ISOL. 3000V BE C4 CAGE MASSIVE 95X200X45

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6319 ISOL. 3000V BE C4 CAGE MASSIVE 95X200X45


Caractéristiques:
Ce roulement rigide, à une seule rangée de billes et sans étanchéité, se distingue par sa cage robuste en laiton, garantissant une résistance supérieure et une longévité accrue. Sa conception ouverte favorise une meilleure dissipation thermique. Il est également doté d'un jeu radial augmenté C4 et d'un revêtement céramique sur la bague extérieure, offrant une isolation électrique avec une haute tension de claquage.

Entretien:
Étant donné que ce roulement est ouvert, il est fortement exposé à la contamination. Il est recommandé d'inspecter fréquemment le roulement pour détecter tout signe de contamination ou d'usure et de procéder à un nettoyage approprié.

Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes est conçu sans système d'étanchéité, ce qui le rend vulnérable aux contaminants extérieurs. Cette particularité le rend inapproprié pour les environnements où des particules ou des liquides pourraient s'infiltrer et nuire à ses performances. Il est donc crucial de l'utiliser dans des conditions contrôlées et propres, ou de mettre en place des mesures supplémentaires pour empêcher l'entrée de contaminants.

Points forts

Sa cage massive en laiton, combinée à un revêtement en céramique, assure une durabilité accrue en résistant exceptionnellement bien à l'usure et en prolongeant sa durée de vie. L’isolation électrique du revêtement en céramique protège efficacement contre les courants électriques, minimisant ainsi les risques de dommages dus aux décharges. Grâce à son jeu radial augmenté C4, ce roulement est capable de compenser les dilatations thermiques, ce qui le rend adapté aux environnements soumis à des températures élevées. Sa conception ouverte facilite la dissipation thermique, permettant une utilisation optimale même dans des conditions de forte chaleur.

Applications

Ce roulement rigide est fréquemment employé dans les moteurs électriques, les compresseurs, ainsi que dans divers équipements industriels comme les machines-outils et les systèmes de ventilation. Son revêtement le rend particulièrement adapté aux applications où des courants électriques peuvent se manifester.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur45 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc4
Série63..-m-j20aa
Cagelaiton
Vitesse de référence4950 rpm
Vitesse limite6000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r113000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr154000 N
1 297,21 € HT
/ unité
1 556,65 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.