Roulement rigide à billes NSK 6814VV, Diamètre extérieur : 90 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :6814VV
Rubix :0294-1015862
Fabricant :6814VV N
EAN :00029176026676





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6814 ETANCHE 2 JOINTS SANS CONTACT 70X90X10
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations
.
Single row thin section bearing, main dimensions according to DIN 625-1, contact-free plastic seal on both sides of the bearing
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 10 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 6814.. |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 6700 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,43 € HT
/ unité
114,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours