Roulement rigide à billes FAG 6008, Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6008
Rubix :0255-1002555
Fabricant :0167175110000
EAN :4012801067317
RLT A BILLES 6008 40X68X15

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6008 40X68X15


Deep groove ball bearing 60, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 60, à une rangée, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série60
Vitesse de référence10600 rpm
Vitesse limite14600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r11500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr17800 N
10,07 € HT
/ unité
12,08 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.