Roulement rigide à billes FAG 6312-C-2HRS-C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :6312-2RSR-C3
FAG :6312-C-2HRS-C3
Rubix :0255-1015672
Fabricant :0816667720030
EAN :4054369493139


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6312 ETANCHE C3 60X130X31
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes de haute qualité est issu de la génération C. Il est équipé de deux joints d'étanchéité en caoutchouc, d'une cage en tôle d'acier et d’un jeu radial interne C3, garantissant ainsi une performance optimale et une durée de vie prolongée. Il est particulièrement polyvalent et génère de faibles niveaux sonores pour des vitesses de rotation élevées.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes est pré-lubrifié avec une graisse de haute qualité afin de réduire la maintenance. Les joints en caoutchouc permettent de retenir le lubrifiant à l’intérieur du roulement. Il est toutefois recommandé de vérifier l'état du roulement et de le lubrifier si cela est nécessaire.
Etanchéité:
Les deux joints en caoutchouc assurent une protection efficace contre la poussière, la contamination et l'humidité. Cette conception étanche préserve les composants internes du roulement, prolongeant sa durée d’utilisation.
Ce roulement rigide à une rangée de billes de haute qualité est issu de la génération C. Il est équipé de deux joints d'étanchéité en caoutchouc, d'une cage en tôle d'acier et d’un jeu radial interne C3, garantissant ainsi une performance optimale et une durée de vie prolongée. Il est particulièrement polyvalent et génère de faibles niveaux sonores pour des vitesses de rotation élevées.
Entretien:
Ce roulement rigide à billes est pré-lubrifié avec une graisse de haute qualité afin de réduire la maintenance. Les joints en caoutchouc permettent de retenir le lubrifiant à l’intérieur du roulement. Il est toutefois recommandé de vérifier l'état du roulement et de le lubrifier si cela est nécessaire.
Etanchéité:
Les deux joints en caoutchouc assurent une protection efficace contre la poussière, la contamination et l'humidité. Cette conception étanche préserve les composants internes du roulement, prolongeant sa durée d’utilisation.
Points forts
Performance fluide et silencieuse, même dans des conditions de charge élevées.
Résistance à l'usure et aux déchirures, garantissant une longue durée de vie.
Protection efficace et étanche grâce aux joints en caoutchouc des deux côtés.
Précision accrue grâce au jeu radial C3 qui garantit une grande précision de rotation et une réduction des vibrations.
Rentable grâce à sa conception de génération C qui permet, de réduire la perte de graisse, d’améliorer la protection contre les impuretés, de faire des économies d'énergie et de prolonger la durée de vie du roulement.
Entretien réduit grâce à la conception simple du roulement qui facilite l'inspection, le nettoyage et la lubrification, minimisant les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
Résistance à l'usure et aux déchirures, garantissant une longue durée de vie.
Protection efficace et étanche grâce aux joints en caoutchouc des deux côtés.
Précision accrue grâce au jeu radial C3 qui garantit une grande précision de rotation et une réduction des vibrations.
Rentable grâce à sa conception de génération C qui permet, de réduire la perte de graisse, d’améliorer la protection contre les impuretés, de faire des économies d'énergie et de prolonger la durée de vie du roulement.
Entretien réduit grâce à la conception simple du roulement qui facilite l'inspection, le nettoyage et la lubrification, minimisant les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
Applications
• Équipements automobiles.
• Moteurs électriques.
• Petites pompes et compresseurs.
• Petits réducteurs.
• Appareils ménagers.
• Moteurs électriques.
• Petites pompes et compresseurs.
• Petits réducteurs.
• Appareils ménagers.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63..-c-2hrs |
| Vitesse limite | 4800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 52000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 89000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,04 € HT
/ unité
88,85 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h