Roulement rigide à billes FAG 6303-C-2Z-C3>V, Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 14 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6303-C-2Z-C3>V
Rubix :0255-1015557
Fabricant :0949836310030
EAN :4054372589041
RLT A BILLES 6303 2 FLASQUES C3 17X47X14

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6303 2 FLASQUES C3 17X47X14


Ce roulement rigide à billes FAG de conception de génération C assure une réduction notable du bruit et des frictions, garantissant ainsi un fonctionnement plus silencieux et plus efficace. Ce roulement se distingue par sa durabilité et sa capacité à répondre aux besoins des machines complexes soumises à des charges et des températures variables.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes de la marque FAG est doté d'une cage en tôle rivetée qui assure une solidité accrue : la meilleure répartition des billes améliore la répartition de la charge. Il présente un jeu interne radial C3 supérieur à la normale, ce qui le rend particulièrement adapté aux montages serrés, aux écarts importants de température et aux machines à haute vitesse. Les améliorations apportées à la géométrie des chemins de roulement par la génération C de FAG permettent une meilleure efficacité énergétique.

Entretien:
Pour garantir une durée de vie optimale du roulement, il est important de vérifier l'alignement et de procéder à un graissage adéquat en fonction des conditions de fonctionnement (huile ou graisse). Un contrôle fréquent des températures de fonctionnement est recommandé pour éviter toute surchauffe, surtout lors des opérations à grande vitesse.

Etanchéité:
Ce modèle de roulement rigide à billes FAG n'est pas équipé d'un système d'étanchéité. En l'absence de protection contre les contaminants, il est recommandé de l'utiliser dans des environnements où les risques de pollution sont faibles ou contrôlés, afin d'éviter toute détérioration prématurée.

Informations sur la marque:
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est un leader mondial dans la fabrication de roulements. Avec plus de 130 ans d'expérience, FAG innove constamment pour offrir des solutions de haute performance à ses clients. Présente dans de nombreux secteurs industriels, la marque se distingue par son expertise, sa qualité et ses produits à la pointe de la technologie.

Points forts

- Jeu interne C3 pour une meilleure performance en conditions extrêmes.
- Réduction des frictions et du bruit grâce à la conception de génération C.
- Capacité à supporter des charges radiales élevées.
- Efficacité énergétique accrue grâce à l'optimisation des chemins de roulement.

Applications

Ce type de roulement rigide à billes FAG est utilisé dans divers équipements industriels, tels que les pompes, les boîtes de vitesses, les réducteurs et les cribles. Il est idéal pour les applications nécessitant des vitesses de rotation élevées et où des écarts de température importants entre la bague intérieure et extérieure peuvent survenir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série63..-c-2z
Vitesse de référence17400 rpm
Vitesse limite20800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r6500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15800 N
Poids0,113 kg
6,62 HT
/ unité
7,94 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.