Roulement rigide à billes FAG 6213-2Z, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 65 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :6213-2Z
Rubix :0255-1002804
Fabricant :0167210630000
EAN :4054372708312
RLT A BILLES 6213 2 FLASQUES 65X120X23

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 6213 2 FLASQUES 65X120X23


Single row deep groove ball bearings are self-retaining units that belong to the group of radial ball bearings. The solid outer and inner rings have deep grooves whose shoulders are not interrupted by filling grooves in the rule. The standard cages are solid polyamide PA66 cages or brass or sheet steel or brass cages. The bearings are open or sealed. Open bearings, which are also sealed, may have production-related recesses for sealing or cover disks on the outer and inner ring. Single row deep groove ball bearings are particularly versatile, insensitive to operation, easy to maintain and very economical. Due to the great advantages they are the world's most used bearings. Schaeffler therefore also manufactures these bearings in a variety of sizes and designs.
Roulements à billes 62..-2Z, à une rangée, déflecteurs, cage en tôle d’acier

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur23 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série62..-2z
Vitesse de référence6300 rpm
Vitesse limite7300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r41500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr63000 N
66,96 € HT
/ unité
80,35 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.