Roulement à rouleaux coniques FAG 30236-XL, Diamètre extérieur : 320 mm | Diamètre intérieur : 180 mm | Largeur : 43 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

FAG :30236-XL
Rubix :0255-1017844
Fabricant :0874951390000
EAN :4054369247770
ROULEMENT A RLX CONIQ 30236 A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30236 A FAG


Tapered roller bearings 302, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Roulements à rouleaux coniques 302, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur43 mm
Jeu Radialcn
Série302
Cageacier
Vitesse limite2650 rpm
Largeur totale du roulement57 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r850000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr720000 N
2 800,20 € HT
/ unité
3 360,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.