Roulement à rouleaux coniques Timken 32318-90KA1, Diamètre extérieur : 190 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 67.5 mm
Roulement à rouleaux conique 32318
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :32318-90KA1
Rubix :0311-1259104
Fabricant :101752527




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 67,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32318 TIMKEN
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont les plus basiques et les plus utilisés, ils comprennent un ensemble de cônes et une cuvette.
Ils se composent de deux parties principales séparables : cône (à l'intérieur) et cuvette (à l'extérieur).
Ils se composent de deux parties principales séparables : cône (à l'intérieur) et cuvette (à l'extérieur).
Points forts
La cage en acier trempé d'une seule pièce retient les rouleaux sur le cône et les place uniformément
Des cages à broches également disponibles
Des cages à broches également disponibles
Applications
Roues avant du véhicule, configurations de différentiel et de pignon, rouleaux de convoyeur, broches de machines-outils, roues de remorque
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 67,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | ts |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
591,28 € HT
/ unité
709,54 € TTC

- Livraison habituellement sous (33) jours