Roulement à rouleaux coniques SKF 31308/CL7CDF, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 50.5 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :31308/CL7CDF
Rubix :0301-1487247
EAN :7316579204279
ROULEMENT A RLX CONIQ 31308/CL7CDF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur50,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31308/CL7CDF SKF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les roulements à rouleaux coniques avec deux roulements à une rangée appariés montés en X sont basés sur les dimensions les plus demandées des roulements à rouleaux coniques à une rangée. Ils comportent des rangées de rouleaux disposés en X (les lignes d’action de la charge convergent de part et d’autre du roulement) et peuvent supporter des couples de renversement, des charges axiales agissant dans les deux sens et permettent d'obtenir un montage relativement rigide. Ils sont utilisés principalement dans les réducteurs, les équipements de levage, les laminoirs et les machines de l'industrie minière, comme les foreuses par exemple.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur50,5 mm
Cageacier
Vitesse de référence4500 rpm
Vitesse limite7500 rpm
476,63 HT
/ unité
571,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.