Roulement à rouleaux coniques Timken 32310B, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 33 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :32310B
Rubix :0311-1046028
Fabricant :100043306
EAN :0053893257860
ROULEMENT A RLX CONIQ 32310 B TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32310 B TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Technologie et un support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)

Applications

Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur33 mm
Jeu Radialcn
248,71 € HT
/ unité
298,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (33) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.