Roulement à rouleaux coniques Timken LM67048, Diamètre extérieur : 59.13 mm | Diamètre intérieur : 31.75 mm | Largeur : 15.88 mm
Bague intérieure d'un roulement à rouleaux coniques avec largeur contrôlé
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :LM67048
Rubix :0311-1046942
Fabricant :100045476
EAN :0053893362090


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 59,13 mm |
| Largeur | 15,88 mm |
Détails articles : CONE LM 67048 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
La conception contrôlée du support réduit les tolérances de largeur des roulements par rapport aux conceptions standard.
La conception contrôlée du support réduit les tolérances de largeur des roulements par rapport aux conceptions standard.
Applications
Pour l'automobile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 59,13 mm |
| Largeur | 15,88 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lm67000 |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 44600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 46700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,64 € HT
/ unité
41,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours