Roulement à rouleaux coniques Timken 33118, Diamètre extérieur : 150 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 45 mm

Roulement à rouleaux coniques série 331

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Timken :33118
Rubix :0311-1018002
EAN :0053893046754
ROULEMENT A RLX CONIQ 33118 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33118 TIMKEN


Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont les plus basiques et les plus utilisés, ils comprennent un ensemble de cônes et une cuvette.
Ils se composent de deux parties principales séparables : cône (à l'intérieur) et cuvette (à l'extérieur).

Points forts

Supporte des charges axiales et radiales importantes.

Applications

Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur45 mm
Jeu Radialcn
Sériets
Cageacier
248,28 HT
/ unité
297,94 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.