Roulement à rouleaux coniques Timken 21212-20082, Diamètre extérieur : 53.975 mm | Diamètre intérieur : 15.875 mm | Largeur : 22.225 mm

Cuvette

Voir les informations techniques

Références

Timken :21212-20082
Rubix :0311-1045744
Fabricant :100042374
EAN :0053893203348
CUVETTE 21212 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur15,875 mm
Diamètre extérieur53,975 mm
Largeur22,225 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CUVETTE 21212 TIMKEN


Capables de gérer des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques Timken® haute performance sont conçus pour offrir une durabilité maximale dans un espace très compact.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15,875 mm
Diamètre extérieur53,975 mm
Largeur22,225 mm
Jeu Radialcn
43,62 HT
/ unité
52,34 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.