Roulement à rouleaux coniques Timken 33010, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 19 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :33010
Rubix :0311-1017987
Fabricant :100056773
EAN :0053893884066
ROULEMENT A RLX CONIQ 33010 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33010 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)

Applications

Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur19 mm
Jeu Radialcn
65,40 € HT
/ unité
78,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.