Roulement à rouleaux coniques FAG 30326-XL, Diamètre extérieur : 280 mm | Diamètre intérieur : 130 mm | Largeur : 49 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :30326
FAG :30326-XL
Rubix :0255-1527112
Fabricant :0935847250000
EAN :4054371825713


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 280 mm |
| Largeur | 49 mm |
Détails articles : 30326-XL 130X280X58
Roulements à rouleaux coniques 303, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 280 mm |
| Largeur | 49 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 303 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 3150 rpm |
| Largeur totale du roulement | 63,75 mm |
| Norme | DIN 720 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 740000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 710000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 618,50 € HT
/ unité
1 942,20 € TTC

- Livraison habituellement sous (29) jours