Roulement à rouleaux coniques FAG 33019, Diamètre extérieur : 145 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 32.5 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :33019
Rubix :0255-1023586
Fabricant :0167133970000
EAN :4012801049337


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 32,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33019 FAG
Roulements à rouleaux coniques 330, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Points forts
Des charges radiales élevées se produisent
Des charges axiales élevées agissent d'un côté
Des charges combinées doivent être supportées (forces radiales et axiales agissant simultanément)
Un guidage axial précis de l'arbre est nécessaire (fonction de palier fixe)
Le montage de roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée
La position du roulement est exploitée sans jeu ou sous précharge (les roulements simples sont ajustés l'un par rapport à l'autre) Une grande précision de fonctionnement est requise La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à des vitesses plus élevées est requise.sans jeu ou sous précharge (les roulements individuels sont ajustés l'un par rapport à l'autre)
Une grande précision de fonctionnement est requise
La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à des vitesses plus élevées des roulements à billes à contact oblique n'est pas requise
Les roulements ne doivent pas compenser les défauts d'alignement
L'objectif de la conception comprend des montages de roulements compacts, rigides et économiques avec une grande capacité de charge, compacts, rigides et économiques avec une capacité de charge élevée
Des charges axiales élevées agissent d'un côté
Des charges combinées doivent être supportées (forces radiales et axiales agissant simultanément)
Un guidage axial précis de l'arbre est nécessaire (fonction de palier fixe)
Le montage de roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée
La position du roulement est exploitée sans jeu ou sous précharge (les roulements simples sont ajustés l'un par rapport à l'autre) Une grande précision de fonctionnement est requise La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à des vitesses plus élevées est requise.sans jeu ou sous précharge (les roulements individuels sont ajustés l'un par rapport à l'autre)
Une grande précision de fonctionnement est requise
La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à des vitesses plus élevées des roulements à billes à contact oblique n'est pas requise
Les roulements ne doivent pas compenser les défauts d'alignement
L'objectif de la conception comprend des montages de roulements compacts, rigides et économiques avec une grande capacité de charge, compacts, rigides et économiques avec une capacité de charge élevée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 32,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 330 |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 3050 rpm |
| Vitesse limite | 4600 rpm |
| Largeur totale du roulement | 39 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 380000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 221000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,02 € HT
/ unité
223,22 € TTC
- Epuisé