Roulement à rouleaux coniques NSK 32309J, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 38.25 mm
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :32309J
Rubix :0294-1017951
Fabricant :32309J N
EAN :00029176023200


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 38,25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32309 J NSK
Les roulements à rouleaux coniques NSK sont capables de supporter des charges radiales élevées et des charges axiales dans une direction. Disponibles en versions à deux rangées et à quatre rangées pour supporter des charges axiales dans les deux directions, ces roulements peuvent être assemblés dans des applications avec des environnements de travail spéciaux, des conceptions de cages à haute résistance sont disponibles avec une large gamme de matériaux avancés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 38,25 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,97 € HT
/ unité
110,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours