Roulement à rouleaux coniques SKF 33014, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 32.24 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques
Références
SKF :33014
Rubix :0301-1017990
Fabricant :38127
EAN :7316577006240
ROULEMENT A RLX CONIQ 33014 SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur32,24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33014 SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - metric standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur32,24 mm
Jeu Radialcn
Série330
Vitesse de référence4300 rpm
Vitesse limite5600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r196000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr130000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,37 HT
/ unité
148,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.