Roulement à rouleaux coniques Timken 32038X, Diamètre extérieur : 290 mm | Diamètre intérieur : 190 mm | Largeur : 48 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Timken :32038X
Rubix :0311-1288426
Fabricant :100038778
EAN :0053893893105
ROULEMENT A RLX CONIQ 32038X TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur190 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32038X TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Technologie et un support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)

Applications

Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur190 mm
Diamètre extérieur290 mm
Largeur48 mm
Jeu Radialcn
1 558,43 HT
/ unité
1 870,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.