Roulement à rouleaux coniques Timken 33115-9X064, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 37 mm
Roulement à rouleaux coniques série 331
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :33115-9X064
Rubix :0311-1017999
Fabricant :190035380




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 37 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33115 TIMKEN
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont les plus basiques et les plus utilisés, ils comprennent un ensemble de cônes et une cuvette.
Ils se composent de deux parties principales séparables : cône (à l'intérieur) et cuvette (à l'extérieur).
Ils se composent de deux parties principales séparables : cône (à l'intérieur) et cuvette (à l'extérieur).
Points forts
Supporte des charges axiales et radiales importantes.
Applications
Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 37 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | ts |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,33 € HT
/ unité
202,00 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours