Roulement à rouleaux coniques NSK 30210J, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 21.75 mm

Roulement à rouleaux coniques 302 J

Voir les informations techniques

Références

NSK :30210J
Rubix :0294-1017825
Fabricant :30210J N
EAN :00029176000898
ROULEMENT A RLX CONIQ 30210 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur21,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30210 J NSK


Suffixe « J » : Petit diamètre de piste de bague extérieure, angle de contact et largeur de bague extérieure conformes à ISO 355.

Applications

Supporte des charges radiales et aussi axiales dans une direction.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur21,75 mm
Jeu Radialcn
60,06 € HT
/ unité
72,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.