Roulement à rouleaux coniques SKF 3984/2/3920/2/Q, Diamètre extérieur : 112.734 mm | Diamètre intérieur : 67 mm | Largeur : 30.162 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :3984/2/3920/2/Q
Rubix :0301-1356087
Fabricant :161475
EAN :7316573301073
ROULEMENT A RLX CONIQ 3984/2/3920/2/Q SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur67 mm
Diamètre extérieur112,734 mm
Largeur30,162 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 3984/2/3920/2/Q SKF


Tapered roller bearing inner ring, main dimensions according to DIN 720 with roller set, steel sheet cage.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur67 mm
Diamètre extérieur112,734 mm
Largeur30,162 mm
Jeu Radialcn
Vitesse de référence4300 rpm
Vitesse limite6300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r183000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr123000 N
47,14 HT
/ unité
56,57 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.