Roulement à rouleaux coniques NSK 32009XJ, Diamètre extérieur : 75 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 20 mm
Roulement à rouleaux coniques 320
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :32009XJ
Rubix :0294-1017888
Fabricant :32009XJ N
EAN :00029176001093


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32009XJ NSK
Les roulements à rouleaux coniques NSK peuvent absorber des forces radiales et axiales élevées dans un sens. Ils sont disponibles en version à deux ou quatre rangées pour absorber les forces axiales dans les deux sens. Des versions optimisées avec des cages à haute résistance ainsi qu'une sélection de matériaux spéciaux très développés pour des applications plus sophistiquées sont également disponibles
Tapered roller bearing NSK
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | hr |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 4500 rpm |
| Vitesse limite | 6300 rpm |
| Largeur totale du roulement | 20 mm |
| Norme | ISO355 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 83000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 74000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,64 € HT
/ unité
55,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours