Roulement à rouleaux coniques FAG 32048-X-XL, Diamètre extérieur : 360 mm | Diamètre intérieur : 240 mm | Largeur : 57 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :32048-X
FAG :32048-X-XL
Rubix :0255-1017912
Fabricant :0790330240000
EAN :4047643118736
ROULEMENT A RLX CONIQ 32048X.XL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur360 mm
Largeur57 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32048X.XL FAG


Roulements à rouleaux coniques 320, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur240 mm
Diamètre extérieur360 mm
Largeur57 mm
Jeu Radialcn
Série320
Cageacier
Vitesse limite2150 rpm
Largeur totale du roulement76 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r1680000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1060000 N
2 743,01 € HT
/ unité
3 291,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.