Roulement à rouleaux coniques SKF 639175, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 23 mm | Largeur : 15.73 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :639175
Rubix :0301-1362306
Fabricant :44232
EAN :7316570002782


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 23 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15,73 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 639175 SKF
Roulements à rouleaux coniques radiaux à une rangée - ABMA STD (préfixe K-) et non standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 23 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 15,73 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 639175 |
| Vitesse de référence | 10000 rpm |
| Vitesse limite | 14000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 15 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27,5 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,09 € HT
/ unité
146,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours